저스트라이트 슈어그립? 수동 닫기 도어가 있는 EX Compac 안전 캐비닛은 에어로졸, 세척제, 탈지제와 같은 용제 및 가연성 액체를 조리대 및 작업대에 안전하고 규정에 따라 보관하기 위한 것입니다. 안전을 훼손하지 않으면서 접근성을 높이도록 설계된 이 노란색 캐비닛은 바닥 공간이 제한된 정비 차고에 이상적입니다. 외부 치수가 35인치 H x 23.25인치 W x 18인치 D(889mm H x 591mm W x 457mm D)인 휴대용 크기로 제공됩니다. 이 모델은 12갤런(45L)의 인화성 액체를 저장할 수 있습니다. 조리대 위에 쉽게 놓을 수 있으며 대부분의 작업대 아래에 잘 맞습니다. 이는 내화성을 위한 18인치(1mm)의 단열 공기 공간을 갖춘 견고한 1.5게이지(38mm) 두께의 강철 이중벽으로 구성됩니다. 리벳이 아닌 완전히 용접된 구조는 장치의 직각도를 유지하여 수명을 연장하고 공극이 줄어들기 때문에 화재 시 더 큰 보호 기능을 제공합니다. 고성능, 수동 닫힘, 자동 걸쇠 도어(안전 장치, 3점식 스테인리스 스틸)는 완전히 180도까지 열리고 닫힐 때 화재 상황에서 최대한의 보호를 위해 안전하게 닫힙니다. 연속적인 피아노 경첩은 언제나 문이 부드럽게 닫히도록 보장합니다. 보안을 강화하기 위해 각 캐비닛에는 혁신적인 U-Loc? 필수 래치를 체결하기 위해 수동 회전이 필요하지 않은 핸들. 캐비닛에는 원통형 자물쇠와 열쇠 세트가 포함되어 있으며, 개인 자물쇠를 사용하도록 선택할 수도 있습니다. 위험 경고? "가연성 - 화재를 멀리하세요(FLAMMABLE - KEEP FIRE AWAY)"라고 적힌 반사 경고 라벨은 화재 상황이나 정전 중에 손전등을 켜면 잘 보입니다. 이 모델은 특허 받은 아연 도금 강철 SpillSlope? EPA 요구 사항을 충족하는 2인치(51mm) 누출 테스트를 거친 배수통으로 유출물을 뒷면과 바닥으로 직접 보내도록 설계된 선반입니다. 3mm(76인치) 중앙에서 조정 가능한 모든 SpillSlope 선반은 28.1kg(350lb)의 안전 허용 하중으로 ANSI MH159 표준을 충족합니다. 용접된 선반 행거는 선반과 연동되어 깨지기 쉬운 브래킷 없이 최대한의 안정성을 제공합니다. 선반을 교체하려면 모델 29936을 사용하십시오. 캐비닛에는 화염 방지 장치가 있는 이중 통풍구, 조정 가능한 자체 수평 조절 다리 300개 및 내장 접지 커넥터도 있습니다. 내구성이 뛰어난 무연 에폭시/폴리에스테르 파우더 코팅 마감 처리로 내부 및 외부에 탁월한 내화학성을 제공할 뿐만 아니라 부식 및 습기의 영향을 최소화합니다. Justrite는 다양한 범위의 안전, 규정 준수 및 보관 요구 사항을 충족하기 위해 4~115갤런(15~435리터) 범위의 10개 이상의 안전 캐비닛 모델을 공급합니다. 모든 Justrite 캐비닛에는 30년 보증이 제공됩니다. 이 모델은 FM 승인에 의해 테스트되고 승인되었습니다. 이는 OSHA, NFPA 1 및 NFPA XNUMX 요구 사항을 준수합니다.
특징:
- 조리대에 용제 및 가연성 액체를 안전하게 보관하는 데 이상적입니다.
- 외부 치수 44인치 H x 23.25인치 W x 18인치 D(1118mm H x 591mm W x 457mm D)
- 가연성 액체 15갤런(57L)의 저장 용량
- 자주 사용되는 화학 물질에 접근하기 위해 작업대 및 기타 제한된 공간에서 사용할 수 있는 휴대용 크기
- 내화성, 누출 테스트를 거친 디자인
- OSHA, NFPA 30 및 NFPA 1 준수
- 화재 테스트 및 FM 승인