JUSTRITE 891203 가연성 안전 캐비닛, 선반 1개, 도어 1개, 수동 닫기, 12갤런, 회색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 12 갤런 |
색상 | 회색 |
문 유형 | Manual |
환경 보호 | 네파 30 |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 35 " |
외부 폭 | 23.25 " |
안쪽 깊이 | 14.6 " |
내부 높이 | 30.5 " |
안쪽 너비 | 20 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
팔레트 수량 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-891203.pdf |
선박 중량 (kg) | 46.35 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
원산지 | US |
A. 이 Justrite 미니 가연성 캐비닛은 뛰어난 내화학성을 위해 무연 에폭시 또는 폴리에스테르 분말 코팅 마감으로 제공됩니다.
A. 번지 코드는 면 또는 나일론 외피로 덮인 탄성 가닥의 코어로 구성됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.