WEG Tefc C 페이스, 풋 마운트, XNUMX상 분수 모터
필터
문장: 공 , 커패시터 필요: 아니 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: ㅁㄴㅇㄹ , 액자: 56C , 프레임 재질: 압연 강 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , 인버터 정격: 가능 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 일반 응용 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 장착 위치: 모든 각도 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: 없음 , 속도 수: 1 , 단계: 3 , 서비스 요소: 1.15 , 축 직경: 5 / 8 " , 축 길이: 1.875 " , 전압: 208-230/460 , 보증: 1-1 / 2 년
스타일 | 모델 | RPM 그룹 | 완전 부하 암페어 | HP | RPM 범위 | 항목 | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | .2518ES3H56C-S | - | - | - | - | 모터 | - | - | - | ₩ 398,029 | |
A | .7518ES3H56C-S | - | - | - | - | 모터 | - | - | - | ₩ 490,914 | |
A | .7536ES3H56C-S | - | - | - | - | 모터 | - | - | - | ₩ 456,997 | |
A | .5036ES3H56C-S | - | - | - | - | 모터 | - | - | - | ₩ 414,250 | |
A | .5018ES3H56C-S | - | - | - | - | 모터 | - | - | - | ₩ 387,725 | |
A | .3336ES3H56C-S | - | - | - | - | 모터 | - | - | - | ₩ 398,029 | |
B | .5012ES3E56C-S | 1101-1200 | 2.1-1.9/0.99 | 1/2 | 1101-1200 | 범용 모터 | 10.437 " | 1160 | 72.0% | ₩ 764,644 | |
B | .7512ES3E56C-S | 1101-1200 | 2.9-2.6/1.3 | 3/4 | 1101-1200 | 범용 모터 | 10 27 / 32 " | 1155 | 75.5% | ₩ 804,597 | |
B | .2518ES3E56C-S | 1701-1800 | 1.1-1.0/0.52 | 1/4 | 1701-1800 | 범용 모터 | 9 16 / 64 " | 1765 | 70.0% | ₩ 487,025 | |
B | .7518ES3E56C-S | 1701-1800 | 2.7-2.4/1.2 | 3/4 | 1701-1800 | 범용 모터 | 10 3 / 64 " | 1755 | 78.5% | ₩ 587,930 | |
B | .3318ES3E56C-S | 1701-1800 | 1.3-1.2/0.62 | 1/3 | 1701-1800 | 범용 모터 | 9 21 / 32 " | 1765 | 74.0% | ₩ 497,052 | |
B | .5018ES3E56C-S | 1701-1800 | 1.9-1.7/0.86 | 1/2 | 1701-1800 | 범용 모터 | 9 21 / 32 " | 1760 | 77.0% | ₩ 541,502 | |
B | .2536ES3E56C-S | 3001-3600 | 1.0-0.91/0.45 | 1/4 | 3001-3600 | 범용 모터 | 9 16 / 64 " | 3475 | 57.5% | ₩ 481,197 | |
B | .3336ES3E56C-S | 3001-3600 | 1.3-1.2/0.60 | 1/3 | 3001-3600 | 범용 모터 | 9 16 / 64 " | 3485 | 62.0% | ₩ 484,347 | |
B | .5036ES3E56C-S | 3001-3600 | 1.8-1.6/0.84 | 1/2 | 3001-3600 | 범용 모터 | 9 21 / 32 " | 3500 | 68.0% | ₩ 512,190 | |
B | .7536ES3E56C-S | 3001-3600 | 2.5-2.2/1.1 | 3/4 | 3001-3600 | 범용 모터 | 9 21 / 32 " | 3475 | 72.0% | ₩ 551,477 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 너트 드라이버
- 압력 세척기 표면 클리너 및 물 빗자루
- 접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼
- 에어 콕
- 관형 키 자물쇠
- 파이프피팅 및 커플링
- HVAC 제어 장치
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 리프팅 하드웨어
- PRESTO LIFTS 조정 가능한 기본 스태커
- SOLBERG 필터
- MOODY TOOL 기계공 스크 라이버 스트레이트 / 90도
- SALSBURY INDUSTRIES 리셉터클 빈, 매입형 장착형
- PETERSEN PRODUCTS 삽입 키트
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM 씰 및 다이어프램
- DAZOR 형광등 30W 클램프 베이스 작업등, 43인치
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 100 체인 번호
- TIMKEN 베개 블록 장착 베어링 고정 나사 잠금
- NIBCO 낮은 굽의 DWV 엘보, ABS