WEG .3318ES3E56C-S 범용 모터, 3상, Tefc 1/3 Hp, 1765 Rpm, 56c
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 1.3-1.2/0.62 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 9 21 / 32 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1765 |
공칭 효율성 | 74.0% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11 17 / 32 " |
상 | 3 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 1-1 / 2 년 |
선박 중량 (kg) | 10.08 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8501514040 |
모델 | RPM 그룹 | 완전 부하 암페어 | HP | RPM 범위 | 항목 | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.2536ES3E56C-S | 3001-3600 | 1.0-0.91/0.45 | 1/4 | 3001-3600 | 범용 모터 | 9 16 / 64 " | 3475 | 57.5% | ₩ 481,197 | |
.2518ES3E56C-S | 1701-1800 | 1.1-1.0/0.52 | 1/4 | 1701-1800 | 범용 모터 | 9 16 / 64 " | 1765 | 70.0% | ₩ 487,025 | |
.3336ES3E56C-S | 3001-3600 | 1.3-1.2/0.60 | 1/3 | 3001-3600 | 범용 모터 | 9 16 / 64 " | 3485 | 62.0% | ₩ 484,347 | |
.5036ES3E56C-S | 3001-3600 | 1.8-1.6/0.84 | 1/2 | 3001-3600 | 범용 모터 | 9 21 / 32 " | 3500 | 68.0% | ₩ 512,190 | |
.5018ES3E56C-S | 1701-1800 | 1.9-1.7/0.86 | 1/2 | 1701-1800 | 범용 모터 | 9 21 / 32 " | 1760 | 77.0% | ₩ 541,502 | |
.5012ES3E56C-S | 1101-1200 | 2.1-1.9/0.99 | 1/2 | 1101-1200 | 범용 모터 | 10.437 " | 1160 | 72.0% | ₩ 764,645 | |
.7536ES3E56C-S | 3001-3600 | 2.5-2.2/1.1 | 3/4 | 3001-3600 | 범용 모터 | 9 21 / 32 " | 3475 | 72.0% | ₩ 551,477 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.