JUSTRITE 891220 소형 안전 캐비닛, 도어 1개, 자동 닫힘, 45L 용량, 889 x 591 x 457mm 크기, 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 12 갤런 |
색상 | 노란색 |
문 유형 | 자기 결산 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30 |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 35 " |
외부 폭 | 23.25 " |
마감재 | 분말 코팅 |
안쪽 깊이 | 14.6 " |
내부 높이 | 30.5 " |
안쪽 너비 | 20 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
팔레트 수량 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-891220.pdf |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 60.3 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 94032080900 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.