HAMILTON V-Groove 리지드 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 하중 정격 범위: 300 ~ 999 파운드 , 캐스터 제품군: 엄밀한 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 휠 재질: 스테인리스 강 , 코어 색상: 은 , 핵심 소재: 스테인리스 강 , 프레임 마감: 스테인리스 강 , 프레임 재질: 유형 304 스테인레스 스틸 , 내부 볼트 구멍 간격: 3 x 3 " , 정격 부하: 800의 파운드 , 장착 볼트 직경: 3 / 8 " , 비마킹: 아니 , 외부 볼트 구멍 간격: 2-5/8 x 3-5/8" , 플레이트 크기: 4 x 4-1 / 2 " , 플레이트 두께: 1 / 4 " , 플레이트 유형: B , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 휠 베어링: 스테인리스 정밀 볼 , 휠 색상: 은 , 휠 재질: 유형 303 스테인레스 스틸 , 바퀴 폭: 2"
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | R-STA-4SVB | 6" | 제조사 번호 W-420-SVB-1/2 | 4" | ₩ 590,135 | |
B | R-STA-6SVB | 7.5 " | 제조사 번호 W-620-SVB-1/2 | 6" | ₩ 1,230,547 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벌크 컨테이너
- 절단 토치
- 정사각형 베벨 및 계단 게이지
- 플럭스 제거제
- 뷰렛
- 체인 및 체인 액세서리
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 압력 와셔 및 액세서리
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 황동
- BATTALION 헤비 듀티 래치 가드
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 2 1/2 인치
- DURHAM MANUFACTURING 메쉬 트럭
- WOODHEAD 120090 시리즈 코드셋
- WRIGHT TOOL 슬러깅 렌치 어댑터
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 3방향 수평 전체 포트 볼 밸브, BSP 나사산, EPDM, 미터법
- METRO 스위블 스템 캐스터
- VESTIL NPL 시리즈 노즈 플레이트 돌리
- VESTIL SLG 시리즈 안전 리프트 게이트
- BALDOR / DODGE Tigear-2 퀼 입력 포함 식품 안전 감속기, 크기 17