플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAMILTON R-STA-4SVB V 홈 고정식 캐스터 800 Lb. 6인치 높이 | AB3MDG 1UBL6

HAMILTON R-STA-4SVB V-홈 강성 캐스터 800 Lb. 6인치 높이

재고 있음 있음
항목: AB3MDG 모델: R-STA-4SVB교차 참조: 1UBL6

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 590,135 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목V-Groove 리지드 캐스터
캐스터 브레이크 포함아니
캐스터 정격 하중 범위300 ~ 999 파운드
캐스터 제품 그룹엄밀한 캐스터
캐스터 온도 사용 가능한 범위가능
캐스터 유형까다로운
캐스터 휠 재질스테인리스 강
핵심 색상
핵심 소재스테인리스 강
프레임 마감스테인리스 강
프레임 재질유형 304 스테인레스 스틸
구멍 패턴B
내부 볼트 구멍 간격3 x 3 "
정격 하중800의 파운드
장착 볼트 직경3 / 8 "
비 표시아니
바퀴 수1
외부 볼트 구멍 간격2-5/8 x 3-5/8"
전체 높이6"
플레이트 크기4 x 4-1 / 2 "
판 두께1 / 4 "
플레이트 유형B
교체 휠제조사 번호 W-420-SVB-1/2
온도. 범위-40도 ~ 200도 F
휠 베어링스테인리스 정밀 볼
휠 색상
휠 지름4"
휠 재질유형 303 스테인레스 스틸
휠 너비2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.78
선박 높이 (cm)17.02
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)22.86
HS 코드8302200000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전체 높이교체 휠휠 지름가격
HAMILTON R-STA-6SVB V 홈 강성 캐스터 7-1/2인치 높이 | AB3MDJ 1UBL8 R-STA-6SVB7.5 "제조사 번호 W-620-SVB-1/26"₩ 1,230,547

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAMILTON R-STA-4SVB V-홈 강성 캐스터 800 Lb. 6인치 높이
₩ 590,135 /단위