JUSTRITE 865428 위험 물질 캐비닛, 자동 폐쇄형, 선반 3개, 54갤런, 1651 x 591 x 864mm 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 내각 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 54 갤런 |
색상 | 파란색 |
문 유형 | 자기 결산 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30, 네파 400 |
외부 깊이 | 34 " |
외부 높이 | 65 " |
외부 폭 | 23.25 " |
안쪽 깊이 | 30.3 " |
내부 높이 | 60.5 " |
안쪽 너비 | 20 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 1 |
선반 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | justrite-865428.pdf |
UPC | 697841154612 |
선박 중량 (kg) | 118.8 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200026 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 항목 | 문 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861528 | 15 갤런 | 14.6 " | 39.6 " | 20 " | 내각 | 1 | 1 | ₩ 3,158,015 | ||
862228 | 22 갤런 | 14.6 " | 60.5 " | 20 " | 내각 | 1 | 3 | ₩ 4,033,697 | ||
860428 | 4 갤런 | 13.8 " | 18.5 " | 13.8 " | 내각 | 1 | 1 | ₩ 1,363,600 | ||
861228 | 12 갤런 | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 내각 | 1 | 1 | ₩ 1,820,000 | ||
861328 | 12 갤런 | 14.6 " | 13 " | 39.5 " | 내각 | 2 | - | ₩ 2,008,083 | ||
861728 | 17 갤런 | 14.6 " | 19.5 " | 39.5 " | 내각 | 2 | 1 | ₩ 2,226,000 | ||
863028 | 30 갤런 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | 2 | 1 | ₩ 2,608,378 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.