JUSTRITE 860428 위험 물질 캐비닛, 자동 폐쇄, 4갤런, 감청색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 내각 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 4 갤런 |
색상 | 파란색 |
문 유형 | 자기 결산 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30, 네파 400 |
외부 깊이 | 17 " |
외부 높이 | 22 " |
외부 폭 | 17 " |
안쪽 깊이 | 13.8 " |
내부 높이 | 18.5 " |
안쪽 너비 | 13.8 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | justrite-860428.pdf |
선박 중량 (kg) | 30.33 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9403200026 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 항목 | 문 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861528 | 15 갤런 | 14.6 " | 39.6 " | 20 " | 내각 | 1 | 1 | ₩ 3,272,255 | ||
862228 | 22 갤런 | 14.6 " | 60.5 " | 20 " | 내각 | 1 | 3 | ₩ 4,140,692 | ||
861228 | 12 갤런 | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 내각 | 1 | 1 | ₩ 2,564,345 | ||
861328 | 12 갤런 | 14.6 " | 13 " | 39.5 " | 내각 | 2 | - | ₩ 2,784,390 | ||
861728 | 17 갤런 | 14.6 " | 19.5 " | 39.5 " | 내각 | 2 | 1 | ₩ 3,422,107 | ||
863028 | 30 갤런 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | 2 | 1 | ₩ 3,493,420 | ||
864528 | 45 갤런 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | 2 | 2 | ₩ 4,544,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.