VESTIL CART-LP 시리즈 고강도 로우 프로파일 가위형 리프트 카트
필터
배터리 충전기 포함: 가능 , 용량: 2000의 파운드. , 캐스터 직경: 4" , 캐스터 재질: 유리 충전 나일론 , 캐스터 유형: 리지드, 브레이크가 있는 스위블 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 파란색 , 코드 길이: 8 피트 , 프레임 재질: 강철 , 전면 캐스터 재질: 유리 충전 나일론 , 키: 34.25 " , 포함: 2" 폭의 견고한 바퀴 2개 및 2" 폭의 브레이크가 있는 회전 바퀴 2개 포함 , 재료: 강철 , 최대. 여행 거리: 24 " , 캐스터 번호: 4 , 플랫폼 재질: 강철 , 후방 캐스터 재질: 유리 충전 나일론 , 서비스 범위: 10 1/4 인치 ~ 34 1/4 인치 , 전압: 12V DC
스타일 | 모델 | 길이 | 작업 유형 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 전원 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 카트-LP-2000-2040-DC | 56.69 " | 누름 단추 | 40.38 " | 20.38 " | 전기 무선 | 34.5 " | ₩ 7,487,352 | RFQ
|
B | 카트-LP-2000-4242-DC | 57.94 " | 누름 단추 | 42.38 " | 42.38 " | 전기 무선 | 46.5 " | ₩ 7,786,901 | RFQ
|
C | 카트-LP-2000-2040-FP | 63.44 " | 발 운영 | 40.38 " | 20.38 " | Manual | 34.5 " | ₩ 5,540,054 | RFQ
|
D | 카트-LP-2000-4242-FP | 66.19 " | 발 운영 | 42.38 " | 42.38 " | Manual | 46.5 " | ₩ 5,925,563 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 화재 경보 시스템 구성 요소
- 스크루 드라이버 비트 및 너트 세터 액세서리
- 플로트 스위치
- 조명식 선택 스위치 연산자
- 접지 장비
- 브러시 롤러 및 트레이
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 배수 설비 세척
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 플러시 밸브
- NORTON ABRASIVES 중급 샌딩 벨트
- WELLER 전문 납땜 건
- SPEEDAIRE 3/4 "250 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 여성 커플 링
- LAB SAFETY SUPPLY 나일론 주사기 필터
- BRADY Allwik 흡수성 양말
- ALTRONIX 미드스팬 파워 인젝터
- COOPER B-LINE 유형 4 연속 힌지 커버 JIC 인클로저
- ANVIL 턴버클, 아연도금
- ENERPAC STN 시리즈 유압 너트 스플리터 세트