플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

JOHNSON CONTROLS VG7842NT 글로브 밸브 없는 액추에이터, 1인치 연결, 3방향 혼합, Fnpt | AD4JBB 41P939

JOHNSON CONTROLS VG7842NT 글로브 밸브 없는 액추에이터, 1인치 연결, 3방향 혼합, Fnpt

재고 있음 있음
항목: AD4JBB 모델: VG7842NT교차 참조: 41P939

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 580,667 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목글로브 밸브
본체 재질브론즈
부피 계수11.6
구성일반적으로 열려
연결 크기1"
연결 유형FNPT
깊이2 5 / 16 "
높이5 31 / 32 "
포함 사항밸브 만
맥스. 수온284도 에프
제품 데이터 시트존슨-컨트롤-vg7842nt.pdf
안전한 작동 증기 압력38의 PSI
안전한 작동 수압308의 PSI
트림 재료황동
함께 사용M9000 시리즈 액추에이터 및 공압식 액추에이터
밸브 디자인3방향 혼합
4 1 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.9
선박 높이 (cm)21.84
선박 길이 (cm)31.24
선박 폭 (cm)21.34
HS 코드8481809050
원산지MX

제품 세부 사항 :

Johnson Controls VG7842NT 글로브 밸브는 상업용 건물, 공장 및 대규모 시설에서 최적의 환경 조건을 위해 난방, 환기 및 공조 애플리케이션을 관리하는 데 사용됩니다. 이는 유체 흐름을 조절하고 원하는 온도를 유지하기 위한 가열 및 냉각 시스템용으로 설계되었습니다.

특징:

  • 정확한 스로틀 제어와 정밀한 유량 조정을 위한 글로브 밸브 설계를 제공합니다.
  • 이 글로브 밸브에는 견고하고 안정적인 작동을 위해 다이캐스트 엔클로저가 있는 견고한 액추에이터가 있습니다.
  • 확장 가능한 유체 흐름을 위한 효과적인 8평방인치 다이어프램 영역이 함께 제공됩니다.
  • 이 밸브는 온수 또는 냉수를 제어하고 38 psig 포화 증기를 처리할 수 있습니다.
  • 강화된 내구성과 성능을 위해 황동 밸브 트림이 특징입니다.
  • 이 글로브 밸브는 최대 공급 공기 압력이 25psig이고 35~284°F 범위의 유체 온도를 처리할 수 있습니다.

자주 묻는 질문:

Q. Johnson Controls VG7842NT 글로브 밸브를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?

A.

  • 설치 및 작동은 숙련된 인력에게 맡기십시오.
  • 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
  • 전기 안전 관행을 준수하십시오.
  • 작업 전에 시스템의 압력을 해제하고 감압하십시오.
  • 유지보수 중에 잠금-태그아웃 절차를 구현합니다.
  • 제조업체의 지침과 지침을 따르십시오.
  • 유해한 액체가 있는 환기가 잘 되는 곳에서 작업하십시오.
  • 마모, 손상 또는 누출이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
  • 극단적인 온도에 주의하십시오.
  • 비상 정지 절차를 숙지하십시오.
  • 정확한 유지보수 기록을 유지하십시오.

Q. 글로브 밸브를 어떻게 청소하고 관리하나요?

A.

  • 밸브를 차단하고 전원 또는 압력 소스를 분리합니다.
  • 밸브 외부를 젖은 천으로 닦아 먼지와 이물질을 제거하십시오.
  • 밸브 본체와 구성품에 눈에 띄는 손상이나 마모가 있는지 확인하십시오.
  • 해당하는 경우 움직이는 부품에 권장 윤활제를 바르십시오.
  • 내부 구성 요소에 접근하려면 덮개나 패널을 제거하세요.
  • 부드러운 솔이나 천을 사용하여 내부 부품을 부드럽게 청소하십시오.
  • 다이어프램(있는 경우)의 마모 또는 손상 여부를 검사하십시오.
  • 후면 커버와 패널을 올바르게 넣어 재조립하세요.
  • 전원 또는 압력 소스를 다시 연결하십시오.
  • 적절한 움직임을 보장하기 위해 전체 범위에서 밸브를 작동하십시오.
  • 밸브 연결부 주위에 누출이 있는지 검사하십시오.

Q. 글로브 밸브를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?

A.

  • 적용 적합성 및 유체 호환성.
  • 시스템에 적합한 압력 등급.
  • 최적의 크기 및 흐름 제어 기능.
  • 유체, 온도 및 환경과의 재료 호환성.
  • 제어 요구에 따라 수동 또는 자동 작동.

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델부피 계수연결 크기연결 유형깊이높이밸브 디자인가격
JOHNSON CONTROLS VG7842CT 글로브 밸브 3방향 혼합 1/2인치 Fnpt | AD4JAX 41P935 VG7842CT0.731 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "3 방향 믹싱3"₩ 300,755
JOHNSON CONTROLS VG7842ET 글로브 밸브 3방향 혼합 1/2인치 Fnpt | AD4JAY 41P936 VG7842ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "3 방향 믹싱3"₩ 302,260
JOHNSON CONTROLS VG7842GT 글로브 밸브 3방향 혼합 1/2인치 Fnpt | AD4JAZ 41P937 VG7842GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "3 방향 믹싱3"₩ 309,295
JOHNSON CONTROLS VG7842LT 글로브 밸브 3방향 혼합 3/4인치 Fnpt | AD4JBA 41P938 VG7842LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "3 방향 믹싱3 7 / 32 "₩ 408,187
JOHNSON CONTROLS VG7842PT 글로브 밸브 3방향 혼합 1-1/4인치 Fnpt | AD4JBC 41P940 VG7842PT18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "3 방향 믹싱4 23 / 32 "₩ 963,900
JOHNSON CONTROLS VG7842RT 글로브 밸브 3방향 혼합 1-1/2인치 Fnpt | AD4JBD 41P941 VG7842RT28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "3 방향 믹싱5.125 "₩ 958,702
JOHNSON CONTROLS VG7842ST 글로브 밸브, FNPT 2개, 3방향 혼합, 308 PSI | AD4JBE 41P942 VG7842ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "3 방향 믹싱5 29 / 32 "₩ 1,280,352

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7842NT 글로브 밸브 없는 액추에이터, 1인치 연결, 3방향 혼합, Fnpt
₩ 580,667 /단위