그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 제어 |
연결 | 스레드 된 |
차압 | 60 PSI |
Enclosure | NEMA 1 |
함수 | 하나의 |
설치 | 브라켓 |
압력 연결 | 1/4 "스테인리스 스틸 암나사 형 NPT |
범위 | 50 ~ 500 psi |
다시 쓰기 | Manual |
스위치 동작 | 고압에서 열립니다 |
스위치 유형 | 4 선, 2 회로 |
타입 | 고압 |
UPC | 462316096519 |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 26.04 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9032200000 |
모델 | 차압 | 함수 | 항목 | 범위 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P170AA-118C | 35에서 200 PSI로 | 팬 순환 제어 | 단일 압력 제어 | 100 ~ 400 psi | 저압에서 열립니다 | SPST | 저기압 | ₩ 209,685 | |
P170AA-2C | 10에서 70 PSI로 | 고압 애플리케이션 | 단일 압력 제어 | 0 ~ 150 psi | 고압에서 열립니다 | SPST | 고압 | ₩ 227,097 | |
P170AA-400C | 35에서 200 PSI로 | 팬 순환 제어 | 단일 압력 제어 | 100 ~ 470 psi | 저압에서 열립니다 | SPST | 저기압 | ₩ 212,572 | |
P170AB-2C | 7에서 50 PSI로 | 저압 애플리케이션 | 단일 압력 제어 | 20 "~ 100 PSI | 저압에서 열립니다 | SPST | 저기압 | ₩ 213,692 | |
P170CA-1C | 7에서 50 PSI로 | 저압 애플리케이션 | 단일 압력 제어 | 20 "~ 100 PSI | 저압에서 열립니다 | SPST | 저기압 | ₩ 240,852 | |
P170CA-3C | 60에서 150 PSI로 | 고압 애플리케이션 | 단일 압력 제어 | 50 ~ 500 psi | 고압에서 열립니다 | SPST | 고압 | ₩ 239,435 | |
P170DA-1C | 60 PSI | 고압 애플리케이션 | 단일 압력 제어 | 50 ~ 500 psi | 고압에서 열립니다 | SPST | 고압 | ₩ 246,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.