플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

JOHNSON CONTROLS P170DA-1C 압력 제어 50 ~ 500 | AD3MRT 40G343

JOHNSON CONTROLS P170DA-1C 압력 제어 50 ~ 500

재고 있음 있음
항목: AD3MRT 모델: P170DA-1C크로스 참조: 40G343

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 247,345 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목단일 압력 제어
차압60 PSI
EnclosureNEMA 1
함수고압 애플리케이션
개방 (PSI)250
압력 연결1/4 "수 SAE
범위50 ~ 500 psi
다시 쓰기Manual
스위치 동작고압에서 열립니다
스위치 유형SPST
타입고압

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.13
선박 높이 (cm)25.65
선박 길이 (cm)10.92
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드9032200000
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델차압함수항목범위스위치 동작스위치 유형타입가격
JOHNSON CONTROLS P170AA-118C 압력 제어 100 ~ 400 | AD3MRK 40G336 P170AA-118C35에서 200 PSI로팬 순환 제어단일 압력 제어100 ~ 400 psi저압에서 열립니다SPST저기압₩ 212,345
JOHNSON CONTROLS P170AA-2C 압력 제어 0 ~ 150 | AD3MRL 40G337 P170AA-2C10에서 70 PSI로고압 애플리케이션단일 압력 제어0 ~ 150 psi고압에서 열립니다SPST고압₩ 228,060
JOHNSON CONTROLS P170AA-400C 압력 제어 100 ~ 470 | AD3MRM 40G338 P170AA-400C35에서 200 PSI로팬 순환 제어단일 압력 제어100 ~ 470 psi저압에서 열립니다SPST저기압₩ 213,517
JOHNSON CONTROLS P170AB-2C 압력 제어 20인치에서 100까지 | AD3MRP 40G340 P170AB-2C7에서 50 PSI로저압 애플리케이션단일 압력 제어20 "~ 100 PSI저압에서 열립니다SPST저기압₩ 214,532
JOHNSON CONTROLS P170CA-1C 압력 제어 20인치에서 100까지 | AD3MRQ 40G341 P170CA-1C7에서 50 PSI로저압 애플리케이션단일 압력 제어20 "~ 100 PSI저압에서 열립니다SPST저기압₩ 240,870
JOHNSON CONTROLS P170CA-3C 압력 제어 50 ~ 500 | AD3MRR 40G342 P170CA-3C60에서 150 PSI로고압 애플리케이션단일 압력 제어50 ~ 500 psi고압에서 열립니다SPST고압₩ 239,977
JOHNSON CONTROLS P170DA-400C 압력 제어 200 - 610psi, 수동 잠금 재설정 | AD3MRU 40G344 P170DA-400C60 PSI고압 애플리케이션단일 압력 제어200 ~ 610 psi고압에서 열립니다SPST고압₩ 247,117

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JOHNSON CONTROLS P170DA-1C 압력 제어 50 ~ 500
₩ 247,345 /단위