그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 증기 압력 제어 |
전기 연결 | 나사 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 16 |
높이 | 3.25 " |
길이 | 4" |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 96 |
맥스. VA | 120 |
최소 와이어 크기 | 22 AWG |
저항성 암페어 @ 120V | 16 |
타입 | 0 ~ 150 파운드 |
무게 | 2.3 파운드 |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 9032200000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
P47AA-1C | 0 ~ 15 파운드 | ₩ 692,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.