SPEEDAIRE 압축 에어필터
Speedaire 압축 에어필터는 압축 공기에서 오일과 액체 입자를 제거하여 다양한 산업 응용 분야에 사용하기 전에 공기를 깨끗하고 건조하게 만듭니다. 이 장치는 자동차, 식품 및 음료, 제약 및 반도체 제조 산업에서 이상적으로 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GNY8 | 0.01 미크론 | CFM 147 | 290의 PSI | 77도 F | 24.8 " | 4.8 " | 1 인치 NPT | ₩ 1,009,155 | |
A | 4GPA6 | 0.01 미크론 | CFM 500 | 290의 PSI | 77도 F | 36 " | 7.2 " | 2 인치 NPT | ₩ 1,960,507 | |
A | 4GNX5 | 0.01 미크론 | CFM 58 | 290의 PSI | 77도 F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ₩ 716,117 | |
A | 4GPC1 | 0.01 미크론 | CFM 712 | 290의 PSI | 77도 F | 36 " | 7.2 " | 2 인치 NPT | ₩ 2,428,195 | |
A | 4GPA2 | 0.01 미크론 | CFM 353 | 290의 PSI | 77도 F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 인치 NPT | ₩ 1,570,747 | |
A | 4GNX9 | 0.01 미크론 | CFM 88 | 290의 PSI | 77도 F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 753,007 | |
B | 38XR57 | 0.01 미크론 | CFM 125 | 725의 PSI | 122도 F | 7" | 5" | 1 / 2 "NPT | ₩ 1,879,675 | |
A | 4GNW6 | 0.01 미크론 | CFM 15 | 290의 PSI | 77도 F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ₩ 615,405 | |
C | 4GNP9 | 1 미크론 | CFM 88 | 290의 PSI | 176도 F | 19.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 476,787 | |
A | 4GNY2 | 1 미크론 | CFM 88 | 290의 PSI | 176도 F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 768,722 | |
A | 4GPC3 | 1 미크론 | CFM 712 | 290의 PSI | 176도 F | 36 " | 7.2 " | 2 인치 NPT | ₩ 2,532,897 | |
A | 4GNW8 | 1 미크론 | CFM 15 | 290의 PSI | 176도 F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ₩ 615,772 | |
A | 4GNZ1 | 1 미크론 | CFM 147 | 290의 PSI | 176도 F | 24.8 " | 4.8 " | 1 인치 NPT | ₩ 1,045,572 | |
A | 4GPA4 | 1 미크론 | CFM 353 | 290의 PSI | 176도 F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 인치 NPT | ₩ 1,605,817 | |
A | 4GPA8 | 1 미크론 | CFM 500 | 290의 PSI | 176도 F | 36 " | 7.2 " | 2 인치 NPT | ₩ 2,027,550 | |
A | 4GNX7 | 1 미크론 | CFM 58 | 290의 PSI | 176도 F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ₩ 729,837 | |
A | 4GNY9 | 5 미크론 | CFM 147 | 290의 PSI | 176도 F | 24.8 " | 4.8 " | 1 인치 NPT | ₩ 1,056,615 | |
A | 4GNY1 | 5 미크론 | CFM 88 | 290의 PSI | 176도 F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 781,200 | |
A | 4GNW7 | 5 미크론 | CFM 15 | 290의 PSI | 176도 F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ₩ 623,385 | |
A | 4GPC2 | 5 미크론 | CFM 712 | 290의 PSI | 176도 F | 36 " | 7.2 " | 2 인치 NPT | ₩ 2,512,335 | |
A | 4GNX6 | 5 미크론 | CFM 58 | 290의 PSI | 176도 F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ₩ 731,115 | |
A | 4GPA3 | 5 미크론 | CFM 353 | 290의 PSI | 176도 F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 인치 NPT | ₩ 1,594,792 | |
A | 4GPA7 | 5 미크론 | CFM 500 | 290의 PSI | 176도 F | 36 " | 7.2 " | 2 인치 NPT | ₩ 2,022,300 |
작동 메커니즘
- 압축 공기가 필터로 흡입됩니다.
- 큰 입자는 필터에 걸러집니다.
- 물은 더 큰 물방울로 응축되어 공기 흐름에서 제거됩니다.
- 더 작은 입자는 더 큰 물방울로 합쳐져 공기 흐름에서 제거됩니다.
- 깨끗하고 건조한 공기가 필터에서 배출됩니다.
특징
- Speedaire 압축 에어필터는 부식 방지를 위해 알루미늄 구조로 되어 있습니다.
- 그들은 생물학적으로 불활성이고 무독성인 nanopor 마이크로유리 필터 매체를 가지고 있습니다.
- 이러한 에어필터에는 필터를 편리하고 정확하게 모니터링할 수 있는 차압 표시기가 포함되어 있습니다.
- 최대 화씨 176도의 온도에서 작동할 수 있습니다.
자주하는 질문
Speedaire 압축 에어필터의 최대 유량은 얼마입니까?
이 Speedaire 압축 에어필터는 최대 2470cfm의 유량을 제공합니다.
Speedaire 압축 에어필터를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 먼지, 녹 및 기타 외부 축적물로부터 공기 압축기를 청소하십시오.
- 필터를 정기적으로 청소하십시오.
- 공기질에 주의하세요.
Speedaire 압축 에어필터를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 필터 유형
- 기류
- 압력 강하
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드라이 배스
- 케이블 타이 도구
- 기계식 솔레노이드
- 전기 밸브 액추에이터
- 스트랩 렌치
- 사포
- 푸시 버튼
- 스트레이너
- 지붕이기
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- APPROVED VENDOR 황동 FNPT 크로스
- LCN 헤비 듀티 유압 도어 클로저
- TEST PRODUCTS INTL. 디지털 포켓 온도계
- SALSBURY INDUSTRIES 받침대 사서함
- AKRO-MILS 33224 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
- GORLITZ 육각 스플라이스
- MARTIN SPROCKET 커플링 샤프트
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 240 체인
- SMC VALVES 풋 마운팅 키트
- BALDOR / DODGE 모터 마운트 어셈블리