그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 알류미늄 |
배수 유형 | Automatic |
필터 미디어 | Nanopor Micro 유리 |
필터 등급 | 5 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 147 |
최대. 압력 | 290의 PSI |
최대 온도 | 176도 F |
전체 높이 | 24.8 " |
전체 폭 | 4.8 " |
파이프 크기 | 1 인치 NPT |
선박 중량 (kg) | 3.58 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 59.18 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | TR |
모델 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GNP9 | 1 미크론 | CFM 88 | 290의 PSI | 176도 F | 19.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 476,787 | |
4GNW6 | 0.01 미크론 | CFM 15 | 290의 PSI | 77도 F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ₩ 615,405 | |
4GNW7 | 5 미크론 | CFM 15 | 290의 PSI | 176도 F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ₩ 623,385 | |
4GNW8 | 1 미크론 | CFM 15 | 290의 PSI | 176도 F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ₩ 615,772 | |
4GNX5 | 0.01 미크론 | CFM 58 | 290의 PSI | 77도 F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ₩ 716,117 | |
4GNX6 | 5 미크론 | CFM 58 | 290의 PSI | 176도 F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ₩ 731,115 | |
4GNX7 | 1 미크론 | CFM 58 | 290의 PSI | 176도 F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ₩ 729,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.