항목 | 크로스 오버 트럭 박스 |
색상 | 백 |
마감재 | 파우더 코트 |
가스 충격 | 가능 |
계량기 | 14가. |
핸들 스타일 | 누름 단추 |
높이 | 14.25 " |
래치 메커니즘 | 드릴 방지 푸시 버튼 잠금 |
길이 | 60.12 " |
뚜껑 스타일 | 단일 뚜껑 |
뚜껑 유형 | 조절할 수 있는 |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 볼트 온 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 6.1 cu. ft. |
타입 | 콤팩트 |
폭 | 20.88 " |
선박 중량 (kg) | 42.3 |
선박 높이 (cm) | 30.99 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8708295060 |
원산지 | US |
A. 이 크로스오버 트럭 상자는 트럭 침대의 벽에 배치됩니다. 상자의 측면은 트럭의 측벽에 있습니다. 트럭 침대에 보관 상자를 나사로 고정하기 위한 추가 요구 사항은 없습니다.
A. 가스충격식 뚜껑 핸들러가 있습니다. 뚜껑을 열면 안전한 적재/하역을 위해 제자리에 고정됩니다.
A. 이 크로스오버 트럭 상자는 열쇠로 잠글 수 있습니다. 자물쇠는 상자 측면에 있습니다. 이 은폐형 잠금 장치는 공구 안전을 보장하고 침입을 방지합니다.
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 마감재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC1455000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 강철 | 백 | 파우더 코트 | 전체 크기 | ₩ 849,642 | RFQ
|
PSC1456000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 강철 | 백 | 파우더 코트 | 깊은 풀 사이즈 | ₩ 928,077 | RFQ
|
PSC1455002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 강철 | 검정 | 파우더 코트 | 전체 크기 | ₩ 1,354,920 | RFQ
|
PSC1456002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 강철 | 검정 | 파우더 코트 | 깊은 풀 사이즈 | ₩ 1,414,407 | RFQ
|
PSC1457000 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | 강철 | 백 | 파우더 코트 | 깊고 넓은 풀 사이즈 | ₩ 2,171,629 | RFQ
|
PSC1457002 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | 강철 | 검정 | 파우더 코트 | 깊고 넓은 풀 사이즈 | ₩ 2,171,629 | RFQ
|
PSC1458002 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 강철 | 검정 | 파우더 코트 | 콤팩트 | ₩ 1,354,920 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.