항목 | 크로스 오버 트럭 박스 |
색상 | 백 |
마감재 | 파우더 코트 |
가스 충격 | 가능 |
계량기 | 14가. |
핸들 스타일 | 누름 단추 |
높이 | 14.25 " |
래치 메커니즘 | 드릴 방지 푸시 버튼 잠금 |
길이 | 70.12 " |
뚜껑 스타일 | 단일 뚜껑 |
뚜껑 유형 | 조절할 수 있는 |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 볼트 온 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 9.2 cu. ft. |
타입 | 전체 크기 |
UPC | 043419926219 |
폭 | 20.88 " |
선박 중량 (kg) | 50.8 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 186.69 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 8708295060 |
원산지 | US |
A. 최대 9.2 cu.ft의 저장 용량을 제공합니다.
A. 70(L) x 71(W) x 14(H) 인치.
A. 이 제품은 14 게이지 두께의 강철로 만들어졌습니다.
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 마감재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC1458000 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 강철 | 백 | 파우더 코트 | 콤팩트 | ₩ 788,690 | |
PSC1456000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 강철 | 백 | 파우더 코트 | 깊은 풀 사이즈 | ₩ 928,077 | RFQ
|
PSC1455002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 강철 | 검정 | 파우더 코트 | 전체 크기 | ₩ 1,354,920 | RFQ
|
PSC1456002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 강철 | 검정 | 파우더 코트 | 깊은 풀 사이즈 | ₩ 1,414,407 | RFQ
|
PSC1457000 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | 강철 | 백 | 파우더 코트 | 깊고 넓은 풀 사이즈 | ₩ 2,171,629 | RFQ
|
PSC1457002 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | 강철 | 검정 | 파우더 코트 | 깊고 넓은 풀 사이즈 | ₩ 2,171,629 | RFQ
|
PSC1458002 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 강철 | 검정 | 파우더 코트 | 콤팩트 | ₩ 1,354,920 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.