항목 | 작업대 서랍 |
색상 | 백 |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 4.5 " |
길이 | 21.875 " |
자재 | 강철 |
포장 | 박스 |
타입 | 롤링 작업대 모델 |
폭 | 16.875 " |
선박 중량 (kg) | 8.53 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 61.47 |
선박 폭 (cm) | 52.32 |
HS 코드 | 9403907080 |
원산지 | US |
A. 서랍을 당겨 열 때 베어링 볼 사이를 미끄러지듯 움직여 가구에 직접 마찰되는 것을 방지합니다.
A.
A. 이 JOBOX 610990 옵션 서랍은 최대 75lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.