항목 | Jobsite 모바일 워크 벤치 |
캐스터 크기 | 6" |
캐스터 유형 | 고정, 회전 |
색상 | 갈색 |
서랍 용량 | 75의 파운드 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12가. 상단, 하단 및 본체, 16ga. 문 |
핸들 타입 | 헤비 듀티 푸시 |
높이 | 40.63 " |
길이 | 49.38 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 인클로저 및 수동식 래치 릴리스 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 6 |
선반 수 | 1 |
포장 | 골판지 및 팔레트 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 24.6 cu. ft. |
폭 | 26.88 " |
선박 중량 (kg) | 171.45 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 80.77 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 완전히 조정 가능한 내부 서랍은 롤링 작업대를 XNUMX가지 고유한 구성으로 배열하여 보관 요구 사항을 충족하고 최대 보관 유연성을 제공할 수 있습니다.
A. JOBOX 678990 롤링 작업대는 최고의 휴대성을 위해 6인치 캐스터(고정식 2개 및 회전 2개)를 갖추고 있습니다.
A. 용접된 코너 보강판은 연결된 부재(기둥, 보 또는 트러스 현) 사이에 응력을 전달하고 접합부를 강화하는 데 도움이 됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.