항목 | Jobsite 모바일 워크 벤치 |
캐스터 크기 | 6" |
색상 | 빛나는 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 16가. |
핸들 타입 | 푸시 |
높이 | 40.63 " |
길이 | 49.38 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 자물쇠 인클로저 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 5 |
포장 | 골판지 및 팔레트 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 30.6 cu. ft. |
폭 | 26.88 " |
선박 중량 (kg) | 123.3 |
선박 높이 (cm) | 103.17 |
선박 길이 (cm) | 126.67 |
선박 폭 (cm) | 68.25 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. JOBOX 휴대용 장치는 보조 위치에서 내구성 있고 다용도 작업대 역할을 하여 도구와 소모품을 조립할 수 있는 공간을 제공합니다. 또한 이 장치는 물품을 안전하게 보관하고 바닥에 더 많은 공간을 제공합니다.
A. 예, JOBOX 677990 롤링 작업대는 최대 내구성과 강도를 제공하는 견고한 18 게이지 강철로 만들어졌습니다. 이 장치는 또한 마모 및 녹 방지를 위해 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다.
A. Jobox 677990 롤링 작업대는 거친 작업 환경의 요구 사항을 충족하는 우수한 강도의 캐스터, 선반 및 서랍을 갖추고 있습니다. 이 휴대용 장치는 다양한 도구와 장비를 쉽게 보관하고 액세스할 수 있게 해주며 바닥 표면이 충분하여 한 위치에서 다른 위치로 운송하는 데 도움이 됩니다.
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 잠금 시스템 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676990 | 43.375 " | 26.88 " | 38.5 " | 갈색 | 강철 | 자물쇠 인클로저 및 수동식 래치 릴리스 | ₩ 3,883,232 | |
678990 | 49.38 " | 26.88 " | 40.63 " | 갈색 | 강철 | 자물쇠 인클로저 및 수동식 래치 릴리스 | ₩ 5,363,732 | |
675990 | 43.375 " | 26.88 " | 38.5 " | 빛나는 | 강철 | 자물쇠 인클로저 및 수동식 래치 릴리스 | ₩ 3,725,942 | |
675996 | 43.375 " | 26.88 " | 40.5 " | 갈색 | 강철 | - | ₩ 3,678,207 | RFQ
|
676996 | 43.375 " | 26.88 " | 40.5 " | 갈색 | 강철 | - | ₩ 4,203,232 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.