WILKERSON 분리기 응축수
스타일 | 모델 | 지름 | 높이 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WSA-04-FM0 | 3.35 | 7.34 " | CFM 50 | 200의 PSI | ₩ 413,595 | |
B | WSA-06-FM0 | 4.625 | 10 " | CFM 100 | 200의 PSI | ₩ 549,342 | |
B | WSA-08-FM0 | 4.625 | 10 " | CFM 120 | 201의 PSI | ₩ 546,647 |
분리기 응축수
Wilkerson 공압식 응축수 분리기는 대량의 액체 및 고체 오염물을 제거하는 데 도움이 되는 원심 공기 흐름 패턴을 특징으로 합니다. 이 분리기에는 응축수와 먼지를 자동으로 배출하는 자동 드레인이 장착되어 있으며 경량 주조 알루미늄 하우징이 특징입니다. 이 세퍼레이터의 외부 표면은 뛰어난 내식성을 위해 에폭시로 칠해져 있습니다. 100, 120 및 50 cfm 공기 흐름 변형으로 제공되는 광범위한 분리기 응축물 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이블 이동 카트
- 함수 발생기
- HPLC 폐기물 캔
- 빈 분할기
- 로터리 액추에이터
- 압력계/진공계
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 차량 진단 및 검사
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T2 1/2, 24V
- CARISTRAP 플라스틱 달아서 장력 기
- DORIAN 절단 블레이드 4.33 LW 1.02 인치 높이
- MICRO 100 퀵 체인지 보링 공구 0160인치 깊이
- COXREELS SHW 시리즈 용접 호스 릴
- SAN JAMAR 컵 디스펜서
- STORM INTERFACE 액세스 제어 키패드
- HUMBOLDT 고무 마개
- GROVE GEAR NH 시리즈, HM-H1 스타일, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기