항목 | 공압 응축수 분리기 |
지름 | 4.625 |
차압 | 1 PSI |
높이 | 10 " |
주거 | 캐스트 아연 |
최대. 흐름 | CFM 120 |
맥스. 유량 CFM @ 100 PSI | 120 |
최대. 압력 | 201의 PSI |
최대 온도 | 150 |
NPT 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSA-06-FM0 | 4.625 | 10 " | CFM 100 | 200의 PSI | ₩ 549,342 | ||
WSA-04-FM0 | 3.35 | 7.34 " | CFM 50 | 200의 PSI | ₩ 413,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.