그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 응축수 분리기 |
지름 | 3.35 |
차압 | 1 PSI |
높이 | 7.34 " |
주거 | 캐스트 아연 |
최대. 흐름 | CFM 50 |
맥스. 유량 CFM @ 100 PSI | 50 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 150 |
NPT 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSA-06-FM0 | 4.625 | 10 " | CFM 100 | 200의 PSI | ₩ 511,000 | ||
WSA-08-FM0 | 4.625 | 10 " | CFM 120 | 201의 PSI | ₩ 500,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.