항목 | Jobsite 피아노 상자 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 파우더 코트 |
가스 충격 | 가능 |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 56.78 " |
길이 | 48 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 형 |
자재 | 강철 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 44.45 cu. ft. |
UPC | 043419957954 |
폭 | 31.15 " |
A. 견고한 가스 스프링은 뚜껑을 들어 올리고 제어하는 데 도움이 되어 안전과 보안을 향상시킵니다.
A. 고품질의 분체도료 마감으로 액상도료에 비해 내구성이 향상되고 부식에 효과적으로 저항합니다.
A. 7게이지 스키드 볼스터는 더 무거운 하중에 대해 이 상자의 바닥을 보강하고 우발적인 낙하로부터 보호합니다.
A. Site-Vault 시리즈 피아노 상자에는 상자가 열렸을 때 사용자에게 알려주는 주황색 형광 반사 테이프가 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 잠금 시스템 | 스토리지 용량 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D-682990 | 60 " | 30.75 " | 56.78 " | 자물쇠 형 | 20.3 cu. ft. | 갈색 | ₩ 5,784,596 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.