GATES Quick Detachable Bushed Bore Cast Iron V-Belt Pulley, 홈 수 : 3
필터
구멍 유형 : 빠른 분리형 부시 보어 , 재료: 주철 , 홈 수: 3 , 고정나사 포함: 가능
스타일 | 모델 | 부싱 필요 | 건설 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 산업 번호 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QD3 / 5V23.60 | E | 팔 | 7/8" to 3-1/2" | QD3 / 5V23.60 | 23.6 " | ₩ 2,298,047 | |
A | QD3 / 5V16.00 | E | 팔 | 7/8" to 3-1/2" | QD3 / 5V16.00 | 16 " | ₩ 1,276,222 | |
A | QD3 / 5V12.50 | E | Web | 7/8" to 3-1/2" | QD3 / 5V12.50 | 12.5 " | ₩ 1,060,920 | |
A | QD3 / 5V14.00 | E | 팔 | 7/8" to 3-1/2" | QD3 / 5V14.00 | 14 " | ₩ 1,214,622 | |
A | QD3 / 5V15.00 | E | 팔 | 7/8" to 3-1/2" | QD3 / 5V15.00 | 15 " | ₩ 1,270,867 | |
A | QD3 / 5V21.20 | E | 팔 | 7/8" to 3-1/2" | QD3 / 5V21.20 | 21.2 " | ₩ 1,991,202 | |
A | QD3 / 5V18.70 | E | 팔 | 7/8" to 3-1/2" | QD3 / 5V18.70 | 18.7 " | ₩ 1,810,689 | |
A | QD3 / 3V6.50 | SDS | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD3 / 3V6.50 | 6.5 " | ₩ 365,487 | |
A | QD3 / 3V6.00 | SDS | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD3 / 3V6.00 | 6" | ₩ 333,655 | |
A | QD3 / 3V6.90 | SDS | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD3 / 3V6.90 | 6.9 " | ₩ 378,665 | |
A | QD3 / 5V5.90 | SDS | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD3 / 5V5.90 | 5.9 " | ₩ 536,077 | |
A | QD3 / 5V5.50 | SDS | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD3 / 5V5.50 | 5.5 " | ₩ 472,359 | |
A | QD3 / 5V9.75 | SF | Web | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V9.75 | 9.75 " | ₩ 708,540 | |
A | QD3 / 5V9.00 | SF | 고체 | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V9.00 | 9" | ₩ 678,877 | |
A | QD3 / 5V8.00 | SF | 고체 | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V8.00 | 8" | ₩ 809,760 | |
A | QD3 / 5V7.10 | SF | 고체 | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V7.10 | 7.1 " | ₩ 611,117 | |
A | QD3 / 5V8.50 | SF | 고체 | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V8.50 | 8.5 " | ₩ 660,747 | |
A | QD3 / 5V7.50 | SF | 고체 | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V7.50 | 7.5 " | ₩ 641,060 | |
A | QD3 / 5V10.90 | SF | Web | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V10.90 | 10.9 " | ₩ 888,475 | |
A | QD3 / 5V10.30 | SF | Web | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V10.30 | 10.3 " | ₩ 791,000 | |
A | QD3 / 3V19.00 | SF | 팔 | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 3V19.00 | 19 " | ₩ 1,087,170 | |
A | QD3 / 5V11.30 | SF | Web | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V11.30 | 11.3 " | ₩ 814,625 | |
A | QD3 / 5V11.80 | SF | Web | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V11.80 | 11.8 " | ₩ 877,975 | |
A | QD3 / 3V14.00 | SK | Web | 1/2" to 2-5/8" | QD3 / 3V14.00 | 14 " | ₩ 910,962 | |
A | QD3 / 3V8.00 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD3 / 3V8.00 | 8" | ₩ 401,134 | |
A | QD3 / 5V6.30 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD3 / 5V6.30 | 6.3 " | ₩ 577,272 | |
A | QD3 / 5V6.70 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD3 / 5V6.70 | 6.7 " | ₩ 569,817 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기어 타이
- 재생 식 건조제 압축 공기 건조기
- 진공 앵커
- 글러브 박스 장갑
- 카운터 아워 미터 액세서리
- 원심펌프
- 로프 및 로프 액세서리
- 실험실 소모품
- 자동차 윤활유
- 스테인리스 강
- WEARWELL 540 시리즈, 매트 테두리
- VOLLRATH 압연 비커
- JB INDUSTRIES 충전 호스 60 인치
- APPROVED VENDOR 튜브, 2m
- ACROVYN 의자 레일, 진주, 아크로빈, 길이 114인치
- ANVIL 육각 부싱
- WOODHEAD 130037 시리즈 정션 박스
- COOPER B-LINE 유형 4X 독립형 단일 도어 접지 장착 인클로저
- KERN AND SOHN TB 시리즈 디지털 코팅 두께 측정기
- WEG 커넥터