GATES QD3/5V16.00 V-벨트 풀리 분리형 3 홈 16 Od
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
항목 | V - 벨트 풀리 |
5V 벨트 피치 Dia. | 15.9 " |
보어 유형 | 빠른 분리형 부시 보어 |
부싱 필요 | E |
건설 | 팔 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 7/8" to 3-1/2" |
산업 번호 | QD3 / 5V16.00 |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 3 |
외부 Dia. | 16 " |
고정 나사 포함 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 19.42 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 41.4 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
모델 | 부싱 필요 | 건설 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 산업 번호 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD3 / 3V14.00 | SK | Web | 1/2" to 2-5/8" | QD3 / 3V14.00 | 14 " | ₩ 910,962 | |
QD3 / 3V19.00 | SF | 팔 | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 3V19.00 | 19 " | ₩ 1,087,170 | |
QD3 / 3V6.00 | SDS | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD3 / 3V6.00 | 6" | ₩ 333,655 | |
QD3 / 3V6.50 | SDS | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD3 / 3V6.50 | 6.5 " | ₩ 365,487 | |
QD3 / 3V6.90 | SDS | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD3 / 3V6.90 | 6.9 " | ₩ 378,665 | |
QD3 / 3V8.00 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD3 / 3V8.00 | 8" | ₩ 401,135 | |
QD3 / 5V10.30 | SF | Web | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V10.30 | 10.3 " | ₩ 791,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.