항목 | 작업장 상자 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 파우더 코트 |
가스 충격 | 아니 |
계량기 | 16가. |
핸들 타입 | 접는 오목 |
높이 | 39.5 " |
길이 | 60 " |
뚜껑 유형 | 잠금 암으로 힌지 |
잠금 시스템 | 자물쇠 인클로저 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 1 |
포장 | 골판지 및 팔레트 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 32.7 cu. ft. |
UPC | 043419931169 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 102.06 |
선박 높이 (cm) | 100.33 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 예, 이 상자는 회전 바퀴를 설치하기 위해 베이스 플레이트에 나사 구멍이 있습니다. 이 기능은 완전한 작업 현장 이식성을 가능하게 합니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-655990D | 60 " | 24 " | 27.75 " | 강철 | 갈색 | - | ₩ 1,783,083 | ||
1-657990 | 60 " | 31 " | 45 " | 강철 | 갈색 | 파우더 코트 | ₩ 3,435,285 | ||
651990D | 31 " | 18 " | 15.5 " | 강철 | 갈색 | 파우더 코트 | ₩ 1,012,021 | RFQ
| |
659990 | 30 " | 16 " | 12 " | 강철 | 갈색 | 파우더 코트 | ₩ 506,698 | RFQ
| |
DYH1453002 | 49 " | 20 " | 18 " | 알류미늄 | 검정 | 파우더 코트 | ₩ 804,796 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.