항목 | 작업장 상자 |
색상 | 검정 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 스타일 | 패들 핸들 |
높이 | 18 " |
길이 | 49 " |
자재 | 알류미늄 |
포장 | 박스 |
타입 | 전체 크기 |
UPC | 043419954885 |
폭 | 20 " |
A. 이 상자에는 뚜껑을 자동으로 들어 올려 내부 도구에 쉽게 접근할 수 있는 가스 스프링 구동식 리프트가 함께 제공됩니다. 이 메커니즘은 또한 도구 및 장비를 가슴에 싣고 내리는 동안 뚜껑을 열어 둡니다.
A. 이 상자에는 장치를 여는 걸쇠 스타일의 손잡이가 있습니다. 이 손잡이는 가슴 뚜껑을 고정하는 메커니즘을 해제하기 위해 당겨서 사용자가 가슴을 열 수 있도록 합니다. 이 손잡이는 또한 운반 중에 상자가 열리는 것을 방지합니다.
A. 이 체스트에는 코팅된 표면이 있어 습기와 마모가 심한 조건에 대한 마모 및 손상을 방지합니다. 이 상자는 제한된 시간 동안 열어 둘 수 있지만 도구 및 장비를 보관할 수 있도록 상자를 실내에 두는 것이 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.