항목 | 작업장 상자 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 파우더 코트 |
가스 충격 | 아니 |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 15.5 " |
길이 | 31 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 형 |
자재 | 강철 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 4 cu. ft. |
UPC | 043419901346 |
폭 | 18 " |
A. 이 상자는 올 스틸 구조입니다. 최소 2명의 작업자/사용자가 이 상자를 들어 올리고 운반하는 것이 좋습니다.
A. 예, 이 상자는 용접된 모서리 보강판이 있어 사용자가 보관을 위해 여러 개의 상자를 쌓을 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-655990D | 60 " | 24 " | 27.75 " | 강철 | 갈색 | - | ₩ 1,783,083 | ||
1-680990 | 60 " | 30 " | 39.5 " | 강철 | 갈색 | 파우더 코트 | ₩ 2,583,980 | ||
1-657990 | 60 " | 31 " | 45 " | 강철 | 갈색 | 파우더 코트 | ₩ 3,435,285 | ||
659990 | 30 " | 16 " | 12 " | 강철 | 갈색 | 파우더 코트 | ₩ 506,698 | RFQ
| |
DYH1453002 | 49 " | 20 " | 18 " | 알류미늄 | 검정 | 파우더 코트 | ₩ 804,796 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.