항목 | 밀 / 드릴 머신 |
A | 26.0/13.0 |
척 사이즈 | 1 / 2 " |
컬럼 Dia. | 4-1 / 2 " |
유선 / 무선 | 유선 |
머리 | 벨트 구동 |
Hz | 60 |
모터 HP | 2 |
모터 유형 | TEFC-UL 등재 |
조작 | Manual |
상 | 1 |
퀼 디아. | 3" |
RPM | 150 ~ 3000 |
스핀들 | R8 |
스핀들 속도 | 150 ~ 3000 rpm |
스핀들 테이퍼 | R8 |
스핀들에서 테이블로 | 18 " |
스핀들 여행 | 5" |
그네 | 15-7 / 8 " |
T 슬롯 | 5 / 8 " |
테이블 작업대 | 9-1/2 x 32-1/4" |
전압 | 120/240 |
선박 중량 (kg) | 362.25 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.