항목 | 밀 / 드릴 머신 |
척 사이즈 | 1/2 |
컬럼 Dia. | 3-5 / 8 " |
모터 HP | 1 |
상 | 1 |
퀼 디아. | 2-7 / 16 " |
RPM | 110 ~ 2580 |
스핀들 속도 | 12 |
스핀들 테이퍼 | R-8 |
스핀들에서 테이블로 | 15 " |
그네 | 14-1 / 2 " |
UPC | 662755103896 |
전압 | 115/230 볼트 |
선박 중량 (kg) | 207.29 |
선박 높이 (cm) | 90.17 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 95.25 |
HS 코드 | 8465950060 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.