항목 | 밀 / 드릴 머신 |
A | 26.0/13.0 |
생산 능력 | 1 "드릴, 1/2"엔드 밀, 2-1 / 2 "페이스 밀 |
척 사이즈 | 1 / 2 " |
컬럼 Dia. | 3-5 / 8 " |
머리 | 벨트 드라이브 |
Hz | 60 |
모터 HP | 1 |
모터 유형 | TEFC-UL 등재 |
조작 | Manual |
상 | 1 |
퀼 디아. | 2-1 / 2 " |
RPM | 110 ~ 2580 |
스핀들 | R8 |
스핀들 속도 | 110 ~ 2580 rpm |
스핀들 테이퍼 | R8 |
스핀들에서 테이블로 | 15 " |
스핀들 여행 | 3-1 / 2 " |
그네 | 14-1 / 2 " |
T 슬롯 | 4 및 9/16 |
테이블 표면 높이 | 변하기 쉬운 |
테이블 작업대 | 7-1 / 2 x 23 인치 |
여행 & 티켓 | 5.5 " |
UPC | 662755514401 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 199.58 |
선박 높이 (cm) | 90.17 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 95.25 |
HS 코드 | 8459690020 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.