그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 펌프 오일 |
Base | 미네랄 오일 |
컨테이너 유형 | 유리병 |
인화점 | 390도 F |
포볼웨어 | 0.45mm |
ISO 점도 등급 | 40 |
부어 포인트 | 5도 F |
SAE 등급 | 15 |
크기 | 1 개 qt. |
비중 | 0.877 |
온도. 범위 | -29도 ~ 514도 F |
점도 @ 100C | 11.3cSt |
점도 @ 40C | 101cSt |
점도 지수 | 98 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 2710193080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.