항목 | 베인 펌프 |
암페어 AC | 3.1 |
본체 재질 | 브론즈 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 7.8 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 6.9 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 7.9 |
HP | 1/8 |
인 레트 / 출구 | 1/2 "FNPT x 1"HB |
최대. 흐름 | 7.9 GPM |
맥스. 머리 | 20 피트 |
최대. 압력 | 8.7의 PSI |
최대 온도 | 165 F |
최소 흐름 (GPM) | 6.9 |
설치 | 전동 펌프 장치 |
샤프트 | 스테인리스 강 |
베인 재질 | PTFE로 채워진 Ryton |
전압 | 115VAC/60Hz |
선박 중량 (kg) | 9.14 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8413600020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 최대. 흐름 | 맥스. 머리 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18680-1000 | DC 20/10 | 6 | 5.7 | 6.2 | 6.2 GPM | 30 피트 | 12 VDC | ₩ 1,096,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.