그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베인 펌프 |
암페어 AC | DC 20/10 |
본체 재질 | 브론즈 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 6 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 5.7 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 5.3 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 6.2 |
HP | 1/8 |
인 레트 / 출구 | 1/2 "FNPT x 1"HB |
최대. 흐름 | 6.2 GPM |
맥스. 머리 | 30 피트 |
최대. 압력 | 8.7의 PSI |
최대 온도 | 165 F |
최소 흐름 (GPM) | 5.3 |
설치 | 전동 펌프 장치 |
샤프트 | 스테인리스 강 |
UPC | 671880534680 |
베인 재질 | 플라스틱 폴리 페닐 렌 설파이드 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8413600020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 최대. 흐름 | 맥스. 머리 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18685-0000 | 3.1 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | 7.9 GPM | 20 피트 | 115VAC/60Hz | ₩ 1,655,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.