항목 | 탭앤 다이 세트 |
절단 크기 | 28 |
다이 유형 | 5/8 "Hex Solid, 1"Hex Solid, 1-7 / 16 "Hex Solid, 1-13 / 16"Hex Solid |
마감재 | 평원 |
자재 | 고 탄소강 |
조각 수 | 66 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 범위 | No. 4-1 " |
크기 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27, 1/4-18 |
포함 된 크기 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT |
나사 유형 | NC, NF, NPT |
타입 | 분수의 |
선박 중량 (kg) | 9.38 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | CN |
A. 이 키트에는 28개의 Hansen 탭이 장착되어 있습니다.
A. 이 키트에는 28개의 다이가 장착되어 있습니다.
A. 이 키트는 법선 방향(오른쪽 방향)으로 나사산을 생성합니다.
A. 이 키트의 드릴 비트는 빠르고 쉬운 칩 클리어런스를 보장하기 위해 4날 디자인을 특징으로 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.