그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭앤 다이 세트 |
절단 크기 | 17 |
다이 유형 | 5/8 "Hex Solid 및 1"Hex Solid |
마감재 | 평원 |
자재 | 고 탄소강 |
조각 수 | 41 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 범위 | No. 4 ~ 1/2 " |
크기 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 |
포함 된 크기 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT |
나사 유형 | NC, NF, NPT |
타입 | 분수의 |
UPC | 042526246067 |
선박 중량 (kg) | 1.94 |
선박 높이 (cm) | 31.5 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24605 | 12 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20 NPT | NC, NF | ₩ 86,170 | ||
97606 | 66 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT | NC, NF, NPT | ₩ 1,288,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.