그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭앤 다이 세트 |
절단 크기 | 17 |
다이 유형 | 5/8 "Hex Solid 및 1"Hex Solid |
자재 | 원료 강 |
조각 수 | 41 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 범위 | M3-M12, 1/8 "BSP |
크기 | 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75 |
포함 된 크기 | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSP |
나사 유형 | BSP, 미터법 |
타입 | 메트릭 |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
26394 | 53 | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, 1 / 8-28 BSP, 1 / 4-19 BSP | ₩ 777,437 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.