항목 | 소프트 터치 시프트 노브 |
지름 | 1.375 " |
노브 유형 | 까만 Polypro TPE Overmold 보편적인 주조된 구멍 삽입 없음 |
길이 | 2" |
스타일 | 범용 소프트 터치 시프트 |
유형 (입력)을 누릅니다. | 블라인드 |
스레드 크기 | 3/8", 1/2", M10 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3GEH2 | 1.625 " | 2.5 " | ₩ 15,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.