그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클립 베어링 |
플랜지 두께 | 0.03 입력 |
내부 Dia. | 7 / 16 " |
내부 높이 | 0.072 " |
큰 플랜지 Dia. | 5/8 인치 |
자재 | M250 열가소성 |
맥스. 하우징 Dia. | 0.511 입력 |
최대. 압력 | 2610 PSI |
맥스. 샤프트 직경 | 0.438 입력 |
최소 하우징 Dia. | 0.489 입력 |
최소 샤프트 직경 | 0.437 입력 |
외부 Dia. | 0.5 " |
외부 높이 | 0.2 " |
작은 플랜지 Dia. | 17/32 인치 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | DE |
모델 | 내부 Dia. | 내부 높이 | 외부 Dia. | 외부 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI-03-01 | 3 / 16 " | 0.04 " | 0.234 " | 0.138 " | 5 | ₩ 20,475 | |
MCI-03-02 | 3 / 16 " | 0.072 " | 0.234 " | 0.2 " | 5 | ₩ 20,825 | |
MCI-04-01 | 1 / 4 " | 0.04 " | 0.313 " | 0.138 " | 5 | ₩ 18,445 | |
MCI-04-02 | 1 / 4 " | 0.072 " | 0.313 " | 0.2 " | 5 | ₩ 36,085 | |
MCI-05-01 | 5 / 16 " | 0.04 " | 0.375 " | 0.138 " | 5 | ₩ 18,882 | |
MCI-05-02 | 5 / 16 " | 0.072 " | 0.375 " | 0.2 " | 5 | ₩ 19,040 | |
MCI-06-01 | 3 / 8 " | 0.04 " | 0.438 " | 0.138 " | 5 | ₩ 33,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.