IDEAL SHIELD HGR-1-120-14 .75-C-12 헤비 가드 레일 10피트 x 14-3/4인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가드 레일 시스템 |
색상 | 안전 노란색 |
지름 | 7.25 " |
자재 | 열가소성 폴리에틸렌 |
장착 스타일 | 코어 인 |
순 무게 | 328의 파운드 |
공칭 길이 | 10 피트 |
갈비뼈 수 | 0 |
전체 높이 | 14.75 " |
전체 길이 | 120 " |
선박 중량 (kg) | 148.95 |
선박 높이 (cm) | 67.95 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 18.42 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 장착 스타일 | 순 무게 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR-2-048-36-P | 고밀도 폴리에틸렌 | 바닥 장착 | 321의 파운드 | 36 " | 48 " | ₩ 1,468,110 | ||
HGR-2-096-36-C-12 | 고밀도 폴리에틸렌 | 코어 인 | 527의 파운드 | 36 " | 96 " | ₩ 1,680,402 | RFQ
| |
HGR-1-120-143 / 4P | 열가소성 폴리에틸렌 | 바닥 장착 | 313의 파운드 | 14.75 " | 120 " | ₩ 1,010,170 | RFQ
| |
HGR-1-048-143/4-C-12 | 열가소성 폴리에틸렌 | 코어 인 | 196의 파운드 | 14.75 " | 48 " | ₩ 717,027 | ||
HGR-1-096-143/4-C-12 | 열가소성 폴리에틸렌 | 코어 인 | 284의 파운드 | 14.75 " | 48 " | ₩ 1,181,915 | RFQ
| |
HGR-1-144-143/4-C-12 | 열가소성 폴리에틸렌 | 코어 인 | 381의 파운드 | 14.75 " | 144 " | ₩ 1,315,317 | RFQ
| |
HGR-2-144-36-P | 고밀도 폴리에틸렌 | 바닥 장착 | 673의 파운드 | 36 " | 144 " | ₩ 2,592,695 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.