그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실린더 몰드 |
를 따르는 | ASTM |
지름 | 6" |
높이 | 12 " |
자재 | 플라스틱 |
벽 두께 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 31.24 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8480600090 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 항목 | 벽 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-3038PML | 3" | 6" | 일회용 실린더 몰드, 플라스틱 | 1 / 8 " | 80 | ₩ 434,455 | ||
H-3043.4 | 4" | 8" | 실린더 몰드 | 1 / 4 " | 1 | ₩ 197,242 | ||
H-3041.20B | - | - | 실린더 몰드 | - | 1 | - | RFQ
| |
H-3041B | - | - | 실린더 몰드 | - | 1 | - | RFQ
| |
H-3037PML | - | - | 일회용 실린더 몰드, 플라스틱 | - | 1 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.