항목 | 일회용 실린더 몰드, 플라스틱 |
를 따르는 | ASTM C31, C39, C192, C470, C496 및 AASHTO T22, T23, T126, T198, M205. |
지름 | 3" |
높이 | 6" |
자재 | 플라스틱 |
벽 두께 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 7.49 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8480600090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 항목 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-3043.4 | 4" | 8" | 실린더 몰드 | 1 / 4 " | ₩ 197,242 | ||
H-3043.6 | 6" | 12 " | 실린더 몰드 | 1 / 4 " | ₩ 415,940 | ||
H-3041.20B | - | - | 실린더 몰드 | - | - | RFQ
| |
H-3041B | - | - | 실린더 몰드 | - | ₩ 229,162 | ||
H-3037PML | - | - | 일회용 실린더 몰드, 플라스틱 | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.