HUMBOLDT
1909년부터 Humboldt Mfg. Co.는 시멘트, 아스팔트, 토양, 골재 및 콘크리트를 테스트하기 위한 건축 자재 테스트 장비를 제조해 왔습니다. 이 회사의 본사는 미국 일리노이주에 있습니다. 상세 보기
필터
실험실 비품들
테스터/측정기
전동 공구
전기용품
작업공구
안전
옥외 장비
수작업공구
배관
접착제/실란트/테이프
HVAC 및 냉각기
금형/기계공작
선박/차량정비용품
원자재
참조 및 학습용품
실험실 비품들 필터
토질 테스터전체보기
다짐 및 밀도 게이지 액세서리 수분 테스터 토양 오거 키트 토양 코어 샘플링 액세서리 토양 코어 샘플링 키트 토양 그라인더 액세서리 토양 분쇄기와 함께 사용하기 위한 스테인리스 강판(No. 35) 및 22mm 판
토양 테스터 액세서리 토양 테스트 침투 계 액세서리 침투계 어댑터 피트, 탄성 볼 침투 도구, 침투 콘, 역청 바늘 및 60도 콘(1.5 및 3cm) 포함
토양 테스트 침투 계 토양의 시각적 분류를 확인하기 위해 현장 직원이 사용하기에 적합합니다. OSHA 점착성 토양 분류에 따라 굴착 측벽에 버팀목이 필요한지 확인하는 데 도움이 됩니다. 일관성, 전단 강도 및 대략적인 비구속 전단 강도를 나타냅니다.
실험실 장비전체보기
분젠 버너 미세 방법 분석을 위해 실험실에서 사용됩니다. 니켈 도금, 다이캐스트 합금 베이스 및 알루미늄 혼합 튜브가 있습니다. 톱니 모양의 가스 입구 연결부는 혼합 튜브와 안전하게 연결하고 화염 안정기는 일정하고 일관된 화염을 제공합니다.
실험실 순환기 액세서리 실험실 클램프 및 지지대 섕크에 용접된 형태의 밝은 기본 와이어 원이 있는 와이어 지지 링. 최대 직경 3/4인치(19mm)의 지지대에 알루미늄 머프 부착
실험실 믹서 액세서리 디럭스 믹싱 패들과 믹싱 버킷 및 커버가 포함되어 있어 시멘트를 부드럽고 효율적으로 부을 수 있습니다. 믹서에는 5리터 스테인리스 스틸 보울과 ASTM 준수 패들이 있습니다.
실험실 믹서 버킷, 체인 가드, 지침, 혼합 패들을 포함합니다. 실험실이나 현장에서 샘플 배치 혼합에 적합합니다. 믹스 버킷은 60/1hp 모터와 에나멜 강철 믹서 프레임 내부에 안전하게 장착된 크래들로 2rpm의 속도로 작동합니다.
물 목욕 정밀한 온도 제어를 위한 마이크로프로세서 기반 디지털 컨트롤러가 특징입니다(입력 범위의 +/- 180% 정확도에서 화씨 0.1도의 주변 온도 범위). 듀얼 디지털 디스플레이; 일정한 온도를 쉽게 유지하기 위해 완전히 절연
골재 테스터전체보기
체 액세서리 수수께끼 바닥 팬, 수수께끼 덮개, 체 바닥 팬 및 체 분리기 팬을 포함합니다. 8, 12 및 18인치의 직경과 2, 4, 6 및 8인치의 전체 깊이로 제공
체 쉐이커 골재 및 기타 건조 물질을 세척, 체질, 변형, 분류 및 크기 조정하는 데 도움이 되는 다양한 크기의 체를 처리할 수 있는 중장비 체 셰이커. 습식 체질을 효율적이고 비용 효율적으로 처리합니다. 1/4 및 1/3 HP 전력을 제공하는 아날로그/디지털 체 셰이커 및 전동식 실험실 셰이커 장치
와이어 천 체 테스트, 샘플링 및 분류 응용 분야에 적합하도록 다양한 메쉬 크기와 와이어 직경으로 제공됩니다. 액체, 분말 및 골재 물질을 여과하기 위한 다양한 표준 시험용 체, 미터식 체, 습식 세척 체 및 기타 체 유형
실험실기구전체보기
실험실 스쿠프 스크레이퍼 및 스푼 실험실 집게 및 집게 수분이나 기름으로 인해 질량 측정이 부정확해지는 것을 방지합니다. 용광로에서 뜨거운 도가니를 들어올리기 위한 니켈 도금 강철/브라이트 강철/스테인리스 강철 구조가 특징이며 부식 방지 기능을 제공합니다.
실험실 가열용 오븐/냉각기전체보기
실험실 오븐 및 용광로 건조, 베이킹, 살균, 열처리, 증발, 어닐링 및 테스트를 위해 배출을 최소화하면서 제어된 열을 제공합니다. 일부 모델은 강제 공기 순환 기능을 제공합니다. 탈수와 증발을 촉진하는 열의 균일한 분포를 가능하게 합니다.
훔볼트 소개
Humboldt의 광범위한 카탈로그에는 분젠 버너, 아스팔트/콘크리트 믹서, GeoGauge, 실험실 오븐, 토양 분쇄기, 토양 테스트 투과계, 체 셰이커, 수조 및 수위 테스터가 포함되어 있습니다. 브랜드의 수위 표시기 댐, 우물, 저수지 구멍 및 지하 공동의 수위를 모니터링하도록 설계되었습니다. 핸드헬드 와이어 스풀, 측정 케이블, 인디케이터 모듈 및 센티미터와 피트 단위로 판독값을 측정하기 위한 프로브가 함께 제공됩니다. 이 표시기 모듈은 전원 스위치 제어(ON-OFF), 적색등 및 경적, 민감도 제어를 위한 테스트 버튼 및 다양한 수질 조건을 조정하기 위한 원격 신호와 통합되어 있습니다. 훔볼트 실험실 오븐 정확한 온도 제어와 방출 감소로 최적의 방식으로 열을 공급합니다. 증발, 베이킹, 어닐링 작업 및 살균에 이상적입니다. 이 오븐에는 사용자의 편의를 위해 자동 제어판, 수은 온도계, 조명 ON/OFF 로커 스위치 및 파일럿 조명 열 표시기가 있습니다. 또한 견고한 외관과 강렬한 열을 흡수하고 방출하는 천공 열 차폐 장치가 있는 이중벽 캐비닛을 갖추고 있습니다. 이 오븐에는 선반 용량이 2lb인 조절 가능한 선반 50개가 장착되어 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Humboldt의 파트 번호은 동등한 실험실 안전 공급 장치 및 Dynalo 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Humboldt 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Humboldt 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
가장자리
EDGe는 골재, 토양 골재, 다져진 기반 또는 자연 토양과 같은 재료의 밀도와 수분 함량을 측정하기 위한 비핵, 토양 밀도, 현장 및 실험실 내 측정기입니다. 그것은 데 사용됩니다...더 읽기
트루와테
Tru-Wate 머드 밸런스는 유체 샘플(시멘트 슬러리 및 유사한 유체)의 밀도를 정확하게 측정하는 데 사용되는 장치입니다. 유체 샘플의 밀도는 고정된 부피 내에서 측정될 수 있습니다....더 읽기
자주 묻는 질문
실험실 오븐 및 용광로를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 환기 및 유틸리티 접근성을 고려하여 오븐이나 용광로에 적합한 위치를 선택하십시오.
- 설치 지침에 대한 제조업체의 지침을 주의 깊게 검토하십시오.
- 전원 공급 장치가 지정된 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
- 열과 연기를 분산시키기 위해 적절한 환기를 확인하십시오.
- 필요한 경우 자격을 갖춘 기술자에게 연락처하여 가스 또는 압축 공기 공급 라인을 연결하십시오.
- 오븐이나 용광로를 정확하게 배치하고 수평을 맞추십시오.
- 제조업체 권장 사항에 따라 필요한 안전 장비를 설치하십시오.
- 제조업체의 지침에 따라 장치를 시작하고 보정하십시오.
- 운영 지침 및 안전 프로토콜을 숙지하십시오.
- 직원에게 교육을 제공하고 규정 표준을 준수합니다.
분젠 버너와 범용 버너의 차이점은 무엇입니까?
분젠 버너와 범용 버너는 가열 목적으로 사용되지만 몇 가지 측면에서 다릅니다. 분젠 버너에는 조정 가능한 공기 흡입구와 가스 노즐이 있는 수직 금속 튜브가 있습니다. 그것은 파란색 내부 원뿔과 상대적으로 더 차가운 덜 강렬한 외부 불꽃이 특징인 비발광 분젠 불꽃을 생성합니다. 실험실에서 주로 사용되는 Bunsen 버너는 가열, 멸균 및 특정 실험을 위한 정밀한 제어를 제공합니다. 대조적으로 범용 버너는 다양한 디자인과 화염 특성을 가진 더 넓은 범주를 포함합니다. 그들은 다양한 설정에서 가열, 용융, 납땜, 화염 테스트 및 연소 반응을 위한 다재다능함을 제공하는 실험실 이외의 응용 분야를 찾습니다. 공기 흐름 제어를 포함한 분젠 버너의 조절 기능을 통해 사용자는 화염 높이와 산소 공급을 조절할 수 있습니다. 범용 버너는 설계 및 용도에 따라 조정 가능성이 다를 수 있습니다. 전반적으로 분젠 버너는 실험실 설정에서 제어되고 일관된 화염을 제공하는 반면 범용 버너는 다양한 환경에서 가열 응용 분야에 유연성을 제공합니다.
중력 대류 오븐을 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 온도 범위
- 챔버 크기 및 용량
- 건축 자재
- 제어 및 프로그래밍 가능성
- 안전 설비
- 에너지 효율