항목 | Enclosure |
기본 소재 | 비금속 |
색상 | 라이트 그레이 |
깊이 | 10.35 " |
인클로저 커버 기능 | 퀵 릴리스 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | RAL 7035 밝은 회색 질감 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 17.95 " |
인테리어 패널 | 32FR88 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 비유 리제 폴리 에스테르 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 12, 13 |
폭 | 15.94 " |
선박 중량 (kg) | 5.72 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 46.36 |
HS 코드 | 8538906000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10106PHC | 6.38 " | 10.05 " | A10P10AL | 10.05 " | ₩ 321,125 | |
A1084PHC | 4.38 " | 10.12 " | 32FR72 | 8.12 " | ₩ 303,082 | |
A12106PHC | 6.35 " | 12.08 " | 32FR75 | 10.08 " | ₩ 373,275 | |
A14128PHC | 8.35 " | 14.02 " | 32FR81 | 12.01 " | ₩ 443,905 | |
A16148PHC | 8.35 " | 16.02 " | 32FR85 | 14.01 " | ₩ 505,172 | |
A664PHC | 4.38 " | 6.12 " | 32FR91 | 6.12 " | ₩ 235,725 | |
A864PHC | 4.38 " | 8.12 " | 32FR94 | 6.12 " | ₩ 241,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.