항목 | 도관 다이 |
자재 | 니켈 도금 탄소강 |
조각 수 | 1 |
외부 Dia. | 1.362 " |
크기 | 1" |
스레드 방향 | 스레드 없음 |
나사 유형 | 없음 |
UPC | 783310092803 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
7212SP-3 / 4D | 1.111 " | 3 / 4 " | ₩ 48,580 | ||
7212SP-1-1 / 4D | 1.701 " | 1.25 " | ₩ 79,327 | ||
7212SP-1-1 / 2D | 1.951 " | 1.5 " | ₩ 98,087 | ||
7212SP-2D | 2.416 " | 2" | ₩ 138,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.