그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 다이 |
도관 및 파이프 크기 | 3 / 4은 2하기 |
구멍 크기 | 7/8 |
구멍 크기 공칭 | 1.951 " |
자재 | 니켈 도금 탄소강 |
조각 수 | 1 |
핀 수 | 1 |
외부 Dia. | 1.951 " |
크기 | 1.5 " |
스레드 방향 | 스레드 없음 |
나사 유형 | 없음 |
타입 | 녹아웃 펀치 |
UPC | 783310009566 |
함께 사용 | Mfg. Speed Punch(TM)와 함께 사용하기 위해 연강, 알루미늄, 유리 섬유 및 플라스틱의 도관 크기 구멍 펀칭용 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
7212SP-3 / 4D | 1.111 " | 3 / 4 " | ₩ 48,580 | ||
7212SP-1D | 1.362 " | 1" | ₩ 58,537 | ||
7212SP-1-1 / 4D | 1.701 " | 1.25 " | ₩ 79,327 | ||
7212SP-2D | 2.416 " | 2" | ₩ 138,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.