HOFFMAN Polypro 시리즈 유형 4X 인클로저
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1084PHC | 4.38 " | 10.12 " | 32FR72 | 8.12 " | ₩ 296,625 | |
A | A664PHC | 4.38 " | 6.12 " | 32FR91 | 6.12 " | ₩ 235,725 | |
A | A884PHC | 4.38 " | 8.12 " | A8P8AL | 8.12 " | ₩ 268,345 | |
A | A864PHC | 4.38 " | 8.12 " | 32FR94 | 6.12 " | ₩ 241,832 | |
A | A12106PHC | 6.35 " | 12.08 " | 32FR75 | 10.08 " | ₩ 339,132 | |
A | A10106PHC | 6.38 " | 10.05 " | A10P10AL | 10.05 " | ₩ 321,125 | |
A | A16148PHC | 8.35 " | 16.02 " | 32FR85 | 14.01 " | ₩ 505,172 | |
A | A14128PHC | 8.35 " | 14.02 " | 32FR81 | 12.01 " | ₩ 443,905 | |
A | A181610PHC | 10.35 " | 17.95 " | 32FR88 | 15.94 " | ₩ 623,752 |
Polypro 시리즈 유형 4X 인클로저
Hoffman PolyPro 시리즈 Type 4X 인클로저는 부식성 물질 및 물 유입으로부터 민감한 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 인클로저는 폐수 처리, 화학 처리 및 해양 시설에 사용됩니다. 이 제품은 유리가 충전되지 않은 폴리에스터 구조로 되어 있어 뛰어난 UV 저항성을 나타내어 유리 섬유 재료와 관련된 섬유 번짐을 방지하고 강도 저하 없이 설치가 용이합니다. 이러한 인클로저는 환경적 고려 사항에 맞춰 재활용이 가능한 지속 가능한 디자인을 갖추고 있습니다. 내부 장비를 요소로부터 보호하기 위해 Type 4X 씰을 고정하기 위해 겹쳐진 홈이 있는 돌출형 커버와 개스킷이 장착되어 있습니다. 이러한 Type 4X 인클로저는 6.12, 8.12, 10.05, 10.12, 12.08, 14.02, 16.02 및 17.95인치 높이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레귤레이터
- 발전기 전환 스위치-자동
- 외부 목재 얼룩 및 실러
- 소프트 스타트
- 기어 벨트 아이들러
- 스트랩 및 타이 다운
- 부싱
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 손 및 휴대용 램프
- 배관 호스
- VNE STAINLESS 솔리드 엔드 캡
- TOUGH GUY 바닥 브러시 트림 길이 3 인치
- BUSSMANN TO 시리즈 터미널 블록 액세서리
- SOUTHWIRE COMPANY 베어 구리 와이어
- THOMAS & BETTS 케이블 커넥터 탭
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 90도 긴 스윕 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- BALDOR MOTOR 범용 모터, C면 풋 마운트, ODP, 삼상
- TRICO 그리스 피팅 캡
- HONEYWELL 릴레이
- VESTIL VPRDO 시리즈 주조 알루미늄 돌리