HOFFMAN A16H1208SSLP 금속 인클로저 16인치 높이 x 12인치 너비 x 8인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 스테인리스 강 |
깊이 | 8" |
인클로저 커버 유형 | 힌지 클램프 |
마감재 | # 4 브러시 드 |
개 스켓 | 원활한 폼 인 플레이스 |
높이 | 16 " |
인테리어 패널 | 32FT25 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3, 3R, 3RX, 4, 4X, 12, 13 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 9.87 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 50.04 |
선박 폭 (cm) | 32.39 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A16H1206SSLP | 6" | 16 " | 32FT25 | 304 스테인레스 스틸 | 12 " | ₩ 3,086,860 | |
A16H1206SS6LP | 6" | 16 " | 32FT25 | 316L 스테인레스 스틸 | 12 " | ₩ 3,671,990 | |
A16H1208SS6LP | 8" | 16 " | 32FT25 | 316L 스테인레스 스틸 | 12 " | ₩ 4,170,862 | |
A16H1606SS6LP | 6" | 16 " | 32FT28 | 316L 스테인레스 스틸 | 16 " | ₩ 4,233,862 | |
A16H1606SSLP | 6" | 16 " | 32FT28 | 304 스테인레스 스틸 | 16 " | ₩ 3,384,430 | |
A20H1606SSLP | 6" | 20 " | 32FT31 | 304 스테인레스 스틸 | 16 " | ₩ 3,954,352 | |
A20H1608SS6LP | 8" | 20 " | 32FT31 | 316L 스테인레스 스틸 | 16 " | ₩ 4,951,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.